LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57289849 品番 DSL-CD210W
参考基準価格(税別)¥26,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様●LED交換不可●本体:鋼板・アルミダイカスト、塗装●近接限度距離:0.1m●専用コントローラー(DP-CD01)または対応シーンコントローラー(DP-41924)以外は使用できません。●注)出荷時の色温度は2700Kです。 質量(kg)0.6 取付天井付・壁付兼用 電圧(V)AC100 消費電力(W)9 直径×長さL(Φmm×mm)90×138 吊高73 ランプ内蔵 色温度(K)5000〜2700 エネルギー消費効率(Lm/W)61.1 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)10 色(本体) 配光角度(°)60 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)550 調光の可否調色調光

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする