曜日別特売
DST-42246Y LEDスタンド DAIKO(大光電機) 57289910

LEDスタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)4.2光色電球色色温度(K)2700注文コード57289910品番DST-42246Y
参考基準価格(税別)¥47,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
仕様●LED交換可能●器具色:乳白●本体:鋼板、メッキ●光源寿命:40000時間●調光器併用不可●SENMULAMP使用可能(P.000~000)質量(kg)1.4取付コンセント接続電圧(V)AC100消費電力(W)4.2寸法(Φ×高さH)(mm)220×231色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)40.4皮相電力(VA)7光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)82定格光束(Lm)170調光の可否非調光従来光源白熱灯60W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする