DAIKO(大光電機)
LEDスタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
消費電力(W)
5.9
光色
電球色
色温度(K)
2700
注文コード
57289919
品番
DST-42247Y
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光色・色温度
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●LED交換不可●一般形●器具色:黒●本体:鋼板、塗装●光源寿命:40000時間●調光器併用不可
質量(kg)
0.9
取付
カバーネジ込式
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
5.9
寸法(Φ×高さH)(mm)
120×161
ランプ
内蔵
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
41.5
皮相電力(VA)
12
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
93
定格光束(Lm)
245
調光の可否
非調光