曜日別特売
DST-42262Y LEDスタンド DAIKO(大光電機) 57289937

LEDスタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)5.9光色電球色色温度(K)2700注文コード57289937品番DST-42262Y
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様●LED交換不可●一般形●器具色:白●カバー:アクリル乳白●光源寿命:40000時間●調光器併用不可取付コンセント接続電圧(V)AC100消費電力(W)5.9寸法(Φ×高さH)(mm)160×117ランプ内蔵色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)68.6皮相電力(VA)12光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93定格光束(Lm)405調光の可否非調光従来光源白熱灯60W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする