DAIKO(大光電機)
LEDスタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
消費電力(W)
4.2
注文コード
57289955
品番
DST-42279Y
参考基準価格(税別)
¥38,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光色・色温度
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●LED交換可能●一般形●器具色:乳白●カバー:強化和紙/本体:鋼板・鋼棒黒塗装●光源寿命:40000時間●調光器併用不可●SENMULAMP使用可能(P.000~000)
質量(kg)
0.6
取付
コンセント接続
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
4.2
ランプ
付
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
156×156×392
皮相電力(VA)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
82
調光の可否
非調光
従来光源
白熱灯60W相当