DST-42475Y LEDスタンド DAIKO(大光電機) 57289980

LEDスタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)3.8色温度(K)2200注文コード57289980品番DST-42475Y
参考基準価格(税別)¥29,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様●LED交換可能●カバー化粧ナット式●器具色:-●本体:鋼板真鍮色メッキ/カバー:ガラススモーク色塗装●SENMULAMP使用可能(P.000~000)質量(kg)1消費電力(W)3.8寸法(Φ×高さH)(mm)150×225ランプ色温度(K)2200エネルギー消費効率(Lm/W)60.5皮相電力(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93定格光束(Lm)230調光の可否非調光従来光源白熱灯60W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする