3/22より値下げ!現場を応援

LED屋外シーリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)9.2 光色温白色 注文コード57290515 品番DWP-42191A
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別) 値下げ
6,798
この商品は消費電力・光色など24種類から選べます 他の種類を見る
仕様●LED交換不可●拡散パネル付●AC100V●光束維持時間50,000時間●調光器併用不可●18VA●定格光束 890 lm●消費電力 9.2 W●固有エネルギー消費効率 96.7 lm W●Ra93●白熱灯100W相当●器具色:白●防雨形●本体:プラスチック、カバー:再生アクリル 乳白(マット)●光源寿命:50000時間●拡散パネル付●調光器併用不可 質量(kg)0.3 取付カバー回転式 電圧(V)AC100 消費電力(W)9.2 寸法(Φ×高さH)(mm)126×40 ランプ内蔵 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)96.7 皮相電力(VA)18 光色温白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)890 従来光源白熱灯100W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする