LED屋外シーリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)7.1 光色温白色 注文コード57290549 品番DWP-42192A
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は消費電力・光色など24種類から選べます 他の種類を見る
仕様●LED交換不可●点灯照度調節機能付(暗・明)●点灯保持時間(10秒・60秒・180秒)●強制ON機能1時間●拡散パネル付●AC100V●エリアマスク付属●光束維持時間50,000時間●調光器併用不可●【連動器具について】LED60VAまで 電球形蛍光灯10W形・15W形・25W形3灯まで 蛍光灯インバータタイプ60Wまで 白熱灯60Wまで●12VA●定格光束 590 lm●消費電力 7.1 W●固有エネルギー消費効率 83.0 lm W●Ra93(クラス2)●白熱灯60W相当●器具色:白●防雨形●本体:プラスチック、カバー:アクリル 乳白(マット)●光源寿命:50000時間●拡散パネル付●調光器併用不可●※多箇所感知機能をご使用の場合は巻末-00をご参照ください。●【連動器具について】LED60VAまで電球形蛍光灯10W形・15W形・25W形3灯まで蛍光灯インバータタイプ60Wまで白熱灯60Wまで 質量(kg)0.4 取付カバー回転式 電圧(V)AC100 消費電力(W)7.1 寸法(Φ×高さH)(mm)136×40 ランプ内蔵 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)83 皮相電力(VA)12 光色温白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)590 従来光源白熱灯60W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする