曜日別特売
DWP-42192W LED屋外シーリング DAIKO(大光電機) 57290558

LED屋外シーリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)7.1光色昼白色注文コード57290558品番DWP-42192W
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様●LED交換不可●点灯照度調節機能付(暗・明)●点灯保持時間(10秒・60秒・180秒)●強制ON機能1時間●拡散パネル付●AC100V●エリアマスク付属●光束維持時間50,000時間●調光器併用不可●【連動器具について】LED60VAまで 電球形蛍光灯10W形・15W形・25W形3灯まで 蛍光灯インバータタイプ60Wまで 白熱灯60Wまで●12VA●定格光束 630 lm●消費電力 7.1 W●固有エネルギー消費効率 88.7 lm W●Ra93(クラス2)●白熱灯60W相当●器具色:白●防雨形●本体:プラスチック、カバー:アクリル 乳白(マット)●光源寿命:50000時間●拡散パネル付●調光器併用不可●※多箇所感知機能をご使用の場合は巻末-00をご参照ください。●【連動器具について】LED60VAまで電球形蛍光灯10W形・15W形・25W形3灯まで蛍光灯インバータタイプ60Wまで白熱灯60Wまで質量(kg)0.4取付カバー回転式電圧(V)AC100消費電力(W)7.1寸法(Φ×高さH)(mm)136×40ランプ内蔵色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)88.7皮相電力(VA)12光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93定格光束(Lm)630従来光源白熱灯60W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする