仕様●LED交換不可●点灯照度調節機能付(暗・明)●点灯保持時間(10秒・60秒・180秒)●強制ON機能1時間●拡散パネル付●AC100V●エリアマスク付属●光束維持時間50,000時間●調光器併用不可●【連動器具について】LED60VAまで 電球形蛍光灯10W形・15W形・25W形3灯まで 蛍光灯インバータタイプ60Wまで 白熱灯60Wまで●12VA●定格光束 570 lm●消費電力 7.1 W●固有エネルギー消費効率 80.2 lm W●Ra93(クラス2)●白熱灯60W相当●器具色:白●防雨形●本体:プラスチック、カバー:再生アクリル 乳白(マット)●光源寿命:50000時間●拡散パネル付●調光器併用不可●※多箇所感知機能をご使用の場合は巻末-00をご参照ください。●【連動器具について】LED60VAまで電球形蛍光灯10W形・15W形・25W形3灯まで蛍光灯インバータタイプ60Wまで白熱灯60Wまで
質量(kg)0.4
取付カバー回転式
電圧(V)AC100
消費電力(W)7.1
寸法(Φ×高さH)(mm)136×40
ランプ内蔵
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)80.2
皮相電力(VA)12
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
定格光束(Lm)570
従来光源白熱灯60W相当