LEDシーリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 調光の可否○(逆位相調光) 注文コード57292588 品番DCL-41323WGE
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は適用畳数・調光の可否・調色の可否など252種類から選べます 他の種類を見る
仕様●LED交換不可●縦長付・横長付兼用●調光可能(1%〜100%)●調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。●光束維持時間40000時間●42VA●固有エネルギー消費効率 116.0 lm W●明るさHf32W相当●傾斜天井にも使用可能●器具色:白●本体:鋼板、塗装/カバー:アクリル 乳白 質量(kg)1.8 取付天井付・壁付兼用 タイプ一般 電圧(V)AC100 消費電力(W)23 ランプ内蔵 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)55×1155×52 器具・セットセット 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)116 皮相電力(VA)42 LED寿命(時間)50000 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)2670 調光の可否○(逆位相調光) 従来光源明るさHf32W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする