仕様●LED交換不可●縦長付・横長付兼用●調光可能(1%〜100%)●調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。●光束維持時間40000時間●44VA●固有エネルギー消費効率 110.4 lm W●明るさHf32W×2灯相当●傾斜天井にも使用可能●器具色:白●本体:鋼板、塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
質量(kg)1.9
取付天井付・壁付兼用
タイプ一般
電圧(V)AC100
消費電力(W)43
ランプ内蔵
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)55×1155×52
器具・セットセット
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)110.4
皮相電力(VA)44
LED寿命(時間)50000
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)4750
調光の可否○(逆位相調光)
従来光源明るさHf32W×2灯相当