仕様●LED交換不可●カバー回転式●器具色:乳白●カバー:アクリル乳白(マット)●調光器併用不可
質量(kg)2.1
取付クイック取付式
電圧(V)AC100
消費電力(W)28
寸法(Φ×高さH)(mm)480×123
ランプ内蔵
器具・セットセット
色温度(K)7800〜2700
エネルギー消費効率(Lm/W)132.1
皮相電力(VA)37
LED寿命(時間)40000
光色クリアホワイト色〜電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
定格光束(Lm)3699
調光の可否○
適用畳数〜6畳
調色の可否○