LEDシーリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適用畳数〜10畳 調光の可否 調色の可否 注文コード57292710 品番DCL-41967E
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は適用畳数・調光の可否・調色の可否など252種類から選べます 他の種類を見る
仕様●LED交換不可●カバーアップ回転式●器具色:白●配光角:-°●カバー:再生アクリル乳白(マット)●近接限度距離:-●調色機能付調色11段切替(7800K〜2700K)●※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は全灯(昼白色4800K)時の値です。 取付クイック取付式 電圧(V)AC100 消費電力(W)34 寸法(Φ×高さH)(mm)582×138 ランプ内蔵 器具・セットセット 色温度(K)7800〜2700 エネルギー消費効率(Lm/W)144 皮相電力(VA)46 LED寿命(時間)40000 光色クリアホワイト色〜電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)4899 調光の可否 適用畳数〜10畳 カットオフアングル- 調色の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする