LEDシーリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適用畳数〜8畳 調光の可否 調色の可否 注文コード57292737 品番DCL-41970E
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は適用畳数・調光の可否・調色の可否など252種類から選べます 他の種類を見る
仕様●LED交換不可●カバー回転式●器具色:乳白●枠:白木/カバー:アクリル乳白(マット)●調光器併用不可 質量(kg)3 取付クイック取付式 電圧(V)AC100 消費電力(W)32 ランプ内蔵 器具・セットセット 色温度(K)7800〜2700 エネルギー消費効率(Lm/W)134.3 皮相電力(VA)43 LED寿命(時間)50000 径(mm)×高さ(mm)□502×126 光色クリアホワイト色〜電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)4299 調光の可否 適用畳数〜8畳 調色の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする