3/22より値下げ!現場を応援

LEDシーリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適用畳数〜10畳 調光の可否 調色の可否 注文コード57292746 品番DCL-41971E
参考基準価格(税別)¥51,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別) 値下げ
27,980
この商品は適用畳数・調光の可否・調色の可否など252種類から選べます 他の種類を見る
仕様●LED交換不可●カバー回転式●器具色:乳白●枠:白木/カバー:アクリル乳白(マット)●調光器併用不可 質量(kg)3.5 取付クイック取付式 電圧(V)AC100 消費電力(W)34 ランプ内蔵 器具・セットセット 色温度(K)7800〜2700 エネルギー消費効率(Lm/W)141.1 皮相電力(VA)46 LED寿命(時間)50000 径(mm)×高さ(mm)□570×137 光色クリアホワイト色〜電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)4800 調光の可否 適用畳数〜10畳 調色の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする