仕様●LED交換不可●本体:鋼板・鋼管・鋼棒真鍮色塗装/飾り:鋼板、塗装(内面真鍮色塗装)/カバー:アクリル乳白(マット)●調光器併用不可
質量(kg)3.8
取付クイック取付式
電圧(V)AC100
消費電力(W)46
寸法(Φ×高さH)(mm)440×219
ランプ内蔵
器具・セットセット
色温度(K)6500〜2700
エネルギー消費効率(Lm/W)119.5
皮相電力(VA)47
LED寿命(時間)40000
光色昼光色〜電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
定格光束(Lm)5499
調光の可否○
適用畳数〜12畳
調色の可否○