仕様●LED交換不可●カバー回転式●器具色:白●配光角:-°●枠:木製、塗装/カバー:再生アクリル乳白(マット)●近接限度距離:-●調光機能付(5%〜100%)●消費効率昼白色時
質量(kg)1.6
取付クイック取付式
電圧(V)AC100
消費電力(W)35.5
寸法(Φ×高さH)(mm)570×138
ランプ内蔵
器具・セットセット
色温度(K)6500〜2700
エネルギー消費効率(Lm/W)138
皮相電力(VA)36
LED寿命(時間)40000
光色昼光色〜電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)93
定格光束(Lm)4899
調光の可否○
適用畳数〜10畳
カットオフアングル-
調色の可否○