LEDシーリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 調光の可否調色調光 消費電力(W)38 注文コード57293279 品番DCL-42118
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は調光の可否・消費電力・光色など252種類から選べます 他の種類を見る
仕様●LED交換不可●カバーアップ回転式●〜10畳●カバー:再生アクリル乳白(マット)●光源寿命:40000時間●消費効率昼白色時●調光機能付調光10段切替(5%〜100%) 質量(kg)2.3 取付クイック取付式 電圧(V)AC100 消費電力(W)38 寸法(Φ×高さH)(mm)582×138 ランプ内蔵 色温度(K)6500〜2700 エネルギー消費効率(Lm/W)128.9 皮相電力(VA)39 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)4899 調光の可否調色調光

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする