LEDシーリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適用畳数〜8畳 調光の可否 注文コード57293401 品番DCL-42126Y
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は適用畳数・調光の可否・調色の可否など252種類から選べます 他の種類を見る
仕様●LED交換不可●カバー回転式●配光角:-°●カバー:再生アクリル乳白(マット)●近接限度距離:-●調光機能付(5%〜100%) 質量(kg)1.4 取付クイック取付式 電圧(V)AC100 消費電力(W)31 寸法(Φ×高さH)(mm)510×138 ランプ内蔵 器具・セットセット 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)138.6 皮相電力(VA)32 LED寿命(時間)40000 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)4299 調光の可否 適用畳数〜8畳 カットオフアングル-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする