LEDシーリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適用畳数〜8畳 注文コード57293507 品番DCL-42130W
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は適用畳数・調光の可否・調色の可否など252種類から選べます 他の種類を見る
仕様●LED交換不可●カバー回転式●カバー:アクリル乳白(マット)●調光器併用不可 質量(kg)2.1 取付クイック取付式 電圧(V)AC100 消費電力(W)37 寸法(Φ×高さH)(mm)480×123 ランプ内蔵 器具・セットセット 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)124.3 皮相電力(VA)38 LED寿命(時間)40000 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)4600 適用畳数〜8畳

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする