3/22より値下げ!現場を応援

LEDシーリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57293629 品番DCL-42134W
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別) 値下げ
9,998
この商品は適用畳数・調光の可否・調色の可否など252種類から選べます 他の種類を見る
仕様●LED交換不可●点灯照度調節機能付(暗・明・切)●点灯保持時間調節機能付(10秒・60秒・180秒)●強制ON機能1時間●拡散パネル付●エリアマスク付属●光束維持時間50000時間●調光器併用不可●【連動器具について】LED60VAまで 電球形蛍光灯10W形・15W形・25W形3灯まで 蛍光灯インバータタイプ60Wまで 白熱灯60Wまで●18VA●固有エネルギー消費効率 92.0 lm W●白熱灯100W相当●器具色:黒●カバー:アクリル 乳白(マット)●拡散パネル付●調光器併用不可●【連動器具について】LED60VAまで電球形蛍光灯10W形・15W形・25W形3灯まで蛍光灯インバータタイプ60Wまで白熱灯60Wまで 質量(kg)0.4 取付カバー回転式 電圧(V)AC100 消費電力(W)10.1 寸法(Φ×高さH)(mm)130×37 ランプ内蔵 器具・セットセット 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)92 皮相電力(VA)18 LED寿命(時間)40000 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93(クラス2) 定格光束(Lm)930 従来光源白熱灯100W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする