3/22より値下げ!現場を応援
画像準備中

LEDシーリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57293656 品番DCL-42135W
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別) 値下げ
3,598
この商品は適用畳数・調光の可否・調色の可否など252種類から選べます 他の種類を見る
仕様●LED交換不可●カバー回転式●拡散パネル付●光束維持時間50000時間●調光器併用不可●11VA●固有エネルギー消費効率 98.4 lm W●白熱灯60W相当●傾斜天井にも使用可能●器具色:白●枠:プラスチック、カバー:アクリル 乳白(マット)●拡散パネル付●調光器併用不可 質量(kg)0.3 取付天井付・壁付兼用 電圧(V)AC100 消費電力(W)6.5 寸法(Φ×高さH)(mm)120×37 ランプ内蔵 器具・セットセット 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)98.4 皮相電力(VA)11 LED寿命(時間)40000 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)640 従来光源白熱灯60W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする