仕様●LED交換不可●カバー回転式●拡散パネル付●光束維持時間50000時間●調光器併用不可●18VA●固有エネルギー消費効率 93.4 lm W●白熱灯100W相当●傾斜天井にも使用可能●器具色:白●枠:プラスチック、カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)●拡散パネル付●調光器併用不可
質量(kg)0.3
取付天井付・壁付兼用
電圧(V)AC100
消費電力(W)9.2
寸法(Φ×高さH)(mm)120×37
ランプ内蔵
器具・セットセット
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)93.4
皮相電力(VA)18
LED寿命(時間)40000
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
定格光束(Lm)860
従来光源白熱灯100W相当