仕様●LED交換不可●カバー回転式●拡散パネル付●調光可能(1%〜100%)●調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。●光束維持時間50000時間●16VA●固有エネルギー消費効率 96.9 lm W●白熱灯100W相当●傾斜天井にも使用可能●器具色:白●枠:プラスチック、カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)●拡散パネル付
質量(kg)0.3
取付天井付・壁付兼用
電圧(V)AC100
消費電力(W)9.8
寸法(Φ×高さH)(mm)120×37
ランプ内蔵
器具・セットセット
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)96.9
皮相電力(VA)16
LED寿命(時間)40000
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
定格光束(Lm)950
調光の可否○(逆位相調光)
従来光源白熱灯100W相当