3/22より値下げ!現場を応援
画像準備中

LEDシーリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 調光の可否○(逆位相調光) 注文コード57293821 品番DCL-42140YG
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別) 値下げ
5,198
この商品は適用畳数・調光の可否・調色の可否など252種類から選べます 他の種類を見る
仕様●LED交換不可●カバー回転式●拡散パネル付●調光可能(1%〜100%)●調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。●光束維持時間50000時間●16VA●固有エネルギー消費効率 87.7 lm W●白熱灯100W相当●傾斜天井にも使用可能●器具色:白●枠:プラスチック、カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)●拡散パネル付 質量(kg)0.3 取付天井付・壁付兼用 電圧(V)AC100 消費電力(W)9.8 寸法(Φ×高さH)(mm)120×37 ランプ内蔵 器具・セットセット 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)87.7 皮相電力(VA)16 LED寿命(時間)40000 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)860 調光の可否○(逆位相調光) 従来光源白熱灯100W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする