DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シーリングライト
LEDシーリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
調光の可否
調色調光
消費電力(W)
31.1
注文コード
57293988
品番
DCL-42148
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
調光の可否・消費電力・光色
など
252
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●LED交換不可●カバー回転式●〜8畳●枠:白木/カバー:強化和紙●光源寿命:40000時間●調光器併用不可
質量(kg)
2
取付
クイック取付式
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
31.1
色温度(K)
6500〜2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
127
皮相電力(VA)
32
径(mm)×高さ(mm)
□500x140
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
93
定格光束(Lm)
3950
調光の可否
調色調光