3/22より値下げ!現場を応援
DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シーリングライト
LEDシーリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
調光の可否
○(逆位相調光)
注文コード
57294925
品番
DCL-42498YG
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
値下げ
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
適用畳数・調光の可否・調色の可否
など
252
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●LED交換可能●器具色:白色●SENMULAMP使用可能(P.000〜000)
質量(kg)
0.4
取付
天井付・壁付兼用
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
3.8
寸法(Φ×高さH)(mm)
80×169
ランプ
付
器具・セット
セット
色温度(K)
2200
エネルギー消費効率(Lm/W)
127.6
皮相電力(VA)
5
LED寿命(時間)
40000
光色
キャンドル色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
93
定格光束(Lm)
485
調光の可否
○(逆位相調光)