3/22より値下げ!現場を応援

LEDシーリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 調光の可否○(逆位相調光) 注文コード57294941 品番DCL-42499YG
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別) 値下げ
7,198
この商品は適用畳数・調光の可否・調色の可否など252種類から選べます 他の種類を見る
仕様●LED交換可能●器具色:黒色●SENMULAMP使用可能(P.000〜000) 質量(kg)0.4 取付天井付・壁付兼用 電圧(V)AC100 消費電力(W)3.8 寸法(Φ×高さH)(mm)80×169 ランプ 器具・セットセット 色温度(K)2200 エネルギー消費効率(Lm/W)127.6 皮相電力(VA)5 LED寿命(時間)40000 光色キャンドル色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)485 調光の可否○(逆位相調光)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする