LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)50 光色温白色 注文コード57295896 品番DDL-5654AW
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は埋込穴・色・光色など653種類から選べます 他の種類を見る
仕様●LED交換不可●拡散パネル付●電源付(別置)●AC100V●光束維持時間50,000時間●取付可能天井厚5〜25●調光器併用不可●8VA●定格光束 420 lm●消費電力 4.5 W●固有エネルギー消費効率 93.3 lm W●Ra93(クラス2)●白熱灯60W相当●傾斜天井にも使用可能(55°まで)●器具色:白●配光角:50°●防雨形●枠:アルミダイカスト、塗装●光源寿命:50000時間●近接限度距離:0.1m●拡散パネル付●取付可能天井厚5〜25【mm】●調光器併用不可 質量(kg)0.2 取付温度保護機能付 径(Φmm)62 電圧(V)AC100 消費電力(W)4.5 ランプ内蔵 色温度(K)3500 埋め込み深さ(mm)63 エネルギー消費効率(Lm/W)93.3 皮相電力(VA)8 光色温白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)50 定格光束(Lm)420 従来光源白熱灯60W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする