黄銅 ローレットツマミ(低頭) / NB-GBRoHS2対応品

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 57296016 品番 NB-415OGB
販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
表面処理
ミクロブラック
(黒色コーティング ニッケル下地)
、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しておます
材質快削黄銅(C3604BD) ピッチ(mm)0.7 寸法L(mm)15 ねじ径M4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法D×H(mm)10×3(O)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする