仕様●LED交換不可●拡散パネル付●AC100V●光束維持時間50,000時間●取付可能天井厚5〜15●※埋込深さ50以上あれば天井厚25の天井に取付可能。●調光器併用不可●14VA●定格光束 660 lm●消費電力 8.1 W●固有エネルギー消費効率 81.4 lm W●Ra93(クラス2)●白熱灯100W相当●傾斜天井にも使用可能(55°まで)●器具色:黒●配光角:60°●枠:アルミダイカスト、塗装/カバー:シリコン 乳白●光源寿命:50000時間●近接限度距離:0.1m●拡散パネル付●取付可能天井厚5〜15【mm】●※埋込深さ50【mm】以上あれば天井厚25【mm】の天井に取付可能。●調光器併用不可
質量(kg)0.3
取付温度保護機能付
径(Φmm)111
電圧(V)AC100
消費電力(W)8.1
ランプ内蔵
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)40
エネルギー消費効率(Lm/W)81.4
皮相電力(VA)14
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)660
従来光源白熱灯100W相当