仕様●LED交換不可●グレアレスコーン●拡散パネル付●電源付(別置)●AC100V●光束維持時間60,000時間●取付可能天井厚5〜25●調光器併用不可●8VA●定格光束 455 lm●消費電力 4.6 W●固有エネルギー消費効率 98.9 lm W●Ra93(クラス2)●白熱灯60W相当●傾斜天井にも使用可能(55°まで)●器具色:白●配光角:45°●防雨形●枠:アルミダイカスト、塗装●光源寿命:60000時間●近接限度距離:0.1m●拡散パネル付●取付可能天井厚5〜25【mm】●調光器併用不可
質量(kg)0.5
取付温度保護機能付
径(Φmm)111
電圧(V)AC100
消費電力(W)4.6
ランプ内蔵
色温度(K)3500
埋め込み深さ(mm)80
エネルギー消費効率(Lm/W)98.9
皮相電力(VA)8
光色温白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)455
従来光源白熱灯60W相当