仕様●LED交換不可●器具色:白●配光角:50°●防雨形●枠:アルミダイカスト、塗装/強化ガラス消し●近接限度距離:0.1m●拡散パネル付●取付可能天井厚5〜25mm●※8hタイマー設定時1分固定●調光器併用不可●【連動器具について】LED60VAまで白熱灯60Wまで
質量(kg)0.4
取付温度保護機能付
径(Φmm)87
電圧(V)AC100
消費電力(W)7.8
ランプ内蔵
埋め込み深さ(mm)60
皮相電力(VA)13
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴(Φmm)75
調光の可否非調光