LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)100 光色温白色 注文コード57297558 品番DDL-5704AW
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は埋込穴・色・光色など653種類から選べます 他の種類を見る
仕様●LED交換不可●点灯照度調節機能付(暗・明・切)●点灯保持時間(1分)●拡散パネル付●AC100V●光束維持時間50,000時間●取付可能天井厚5〜25●調光器併用不可●【連動器具について】LED調光タイプ60VAまで LED非調光タイプ不可 蛍光灯不可 白熱灯60Wまで●15VA●定格光束 680 lm●消費電力 8 W●固有エネルギー消費効率 85.0 lm W●Ra93(クラス2)●白熱灯100W相当●器具色:白●配光角:60°●防雨形●枠:アルミダイカスト、塗装/カバー:布(伸縮性) 白●光源寿命:50000時間●近接限度距離:0.1m●拡散パネル付●取付可能天井厚5〜25【mm】●調光器併用不可●【連動器具について】 LED調光タイプ60VAまで ∈文字色;C=0 M=100 Y=0 K=0;LED非調光タイプ不可 蛍光灯不可∋ 白熱灯60Wまで 質量(kg)0.5 取付温度保護機能付 径(Φmm)111 電圧(V)AC100 消費電力(W)8 ランプ内蔵 色温度(K)3500 埋め込み深さ(mm)80 エネルギー消費効率(Lm/W)85 皮相電力(VA)15 光色温白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)680 従来光源白熱灯100W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする