黄銅 ローレットナット(ツバ付 貫通全ネジ) / NBNT-BRoHS2対応品

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 57297678 品番 NBNT-414B-12
販売価格(税込) ¥11,968
販売価格(税別)
10,880
表面処理
ミクロブラック
(黒色コーティング ニッケル下地)
、※メネジ部はニッケルメッキのみ
(但しメネジ内部にミクロブラックが一部付着します)
材質快削黄銅(C3604BD) 寸法L(mm)14 ねじ径M4 寸法D(Φmm)12 寸法D1(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする