扁平缶ゲージ管付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57297896 品番 No.0770
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

内容液の残量を確認することができます。内容液の排出に便利なコック付です。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。

容量(L)10 材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、ゲージ・ゲージバルブ/塩ビ(PVC)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体 タイプ広口 寸法H(mm)332 寸法D(mm)148 寸法W(mm)413 用途液体の保管、排出等、残量を確かめたい際にお勧めです。 仕様パッキン付 目盛なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×148×332 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)99
注意
※ポリエチレン・バイトン・ポリプロピレン・PVCに適さない液体は使用できません。
※用途以外のご使用はおやめください
※コックは取外しできません。
※ホースは接続できません。
※シンナーなどはパッキンが溶けるため使用できません。
※界面活性剤入の液体を使用した場合、液漏れの原因となる場合があります。
※輸送には適していません。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする