扁平缶グレー色

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57297932 品番 No.0193GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

遮光性に優れています。グレー色の扁平缶です。食品にも使用できます。

容量(L)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×206×410 用途液体の保存・保管等 仕様遮光性、中栓付、パッキン付 トラスコ品番836-6416 材質ポリエチレン(PE) グレー 奥行(mm)206 寸法H(mm)410 目盛なし 寸法D(mm)206 口内径(Φmm)50 寸法W(mm)360 口数片口 ノズルなし 全高H(mm)410 耐熱温度(℃)80 コックなし 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)50 遮光性能あり 幅W(mm)360 中栓あり 取手あり パッキンあり
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。軽油・ガソリンは使用不可です。
※灯油用には使用できません。
※輸送には適していません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:79

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57297957
2021-08-27
用途:
塗装作業に

塗装作業後に、余った塗料を保存するのに日が入らないのが最高です

対象商品:
57297932
2020-06-08
用途:
製造した次亜塩素酸水の保管
いざき整骨院 リハ特化型デイサービス菜の花 様 (医療・福祉・介護関連業)

電気分解式の次亜塩素酸水の保管に使用しています。遮光型のため非常良い形で保管できています。ただ、本体に空気穴がないため、ノズルを装着して使用する際にうまく内容物が出てきません。空気穴がないことで密閉性を保てているので仕方ないですが、別売りの蛇口やポンプを使用しないと、そそぐときに使い勝手があまりよくないです

1人が参考にしています
対象商品:
73959192
2020-04-05
用途:
強酸性電解水の保存に使用してます。
その他業種

たっぷり入れられて、遮光性があるので、とても助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
73959192
2020-03-18
用途:
職場用として
医療・福祉・介護関連業

次亜塩素酸水を作った時の容器として購入。中の匂いが若干ありましたが到着が早くてよかったです。

対象商品:
73959192
2019-07-04
用途:
家庭園芸用液肥を入れています。

専用のノズルが欲しい。手持ちのノズルを試してみたが 合わなかった。

3人が参考にしています
対象商品:
57297932
2018-11-08
用途:
洗車に使うRO水の貯蔵

洗車に使うRO水を貯蔵したいが、普通の白いタンクだと直ぐに痛むかと思い遮光タイプのこちらを購入しました。特に可もなく不可も無くいたって普通のタンクです。唯一不満点は口の径が50mmとなっていたので50mm用のノズルを買ったのですが実際は65mmでありノズルを無駄にしました。

2人が参考にしています
対象商品:
57297966
2018-02-20
用途:
レジャー、車中泊、キャンプ用
その他業種

車中泊用のミニギャレー制作において、排水処理用に購入しました。
別途購入したミニシンクセットとの相性が良く気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
57297932
2017-11-14
用途:
石油保管用

ホームセンターで売ってる赤いポリタンクより強いかと購入 30年前に購入して使用していたものよりは、貧弱ですが 赤ポリタンクよりは丈夫です。やはり最近の樹脂製品より 昔の方が良かったです。仕方なし

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする