黄銅 ローレットナット(段付袋型) / NBNT-DBRoHS2対応品

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 57297976 品番 NBNT-520DB
販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
表面処理
ミクロブラック
(黒色コーティング ニッケル下地)
、※メネジ部はニッケルメッキのみ
(但しメネジ内部にミクロブラックが一部付着します)
RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ径M5 寸法D(Φmm)12 寸法D1(Φmm)9 寸法l1(mm)10 寸法L(mm)20 材質快削黄銅(C3604BD)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする