LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)75 注文コード57298380 品番DDL-6205FWG
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は埋込穴・色・光色など653種類から選べます 他の種類を見る
仕様●LED交換不可●一般形●器具色:白●配光角:60°●枠:鋼板、塗装/アクリル乳白(マット)●光源寿命:40000時間●近接限度距離:0.1m●拡散パネル付●取付可能天井厚5〜25mm 質量(kg)0.4 取付温度保護機能付 径(Φmm)93 電圧(V)AC100 消費電力(W)5.8 ランプ内蔵 色温度(K)2700/5000 埋め込み深さ(mm)71 エネルギー消費効率(Lm/W)81 皮相電力(VA)10 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)75 定格光束(Lm)470 調光の可否調光 従来光源白熱灯60W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする