PCT製品 ピンヘッダー / PRS-70(T〇) ピン(丸ピン)1.27mmピッチ ストレート(1列/2列)トレイ対応可RoHS2対応品

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200個) 注文コード 57298649 品番 PRS-710223-10TB
販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
樹脂部:黒 寸法H(mm)2.2 表面処理ピン:金メッキ0.25μm 絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac) 接触抵抗(mΩ)20 MAX 電流容量(A)1 材質(樹脂部)PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル) ピン数(ピン)10 熱変形温度(℃)1.82MPa…255 材質(ピン)CuZn36Pb3(C36000) RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料) 動作温度範囲(℃)-55〜+125 絶縁電圧(Vrms)1000 MIN

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする