廣杉計器
廣杉計器の 電子部品(オンボード)
廣杉計器の 機構部品(電子部品)
廣杉計器の ピンヘッダー
PCT製品 ピンヘッダー / PRR-70(T〇) ピン(丸ピン)1.27mmピッチ ライトアングル(1列/2列)トレイ対応可RoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(320個)
注文コード
57298755
品番
PRR-710223-03TA
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法H(mm)
2.2
ピン数(ピン)
3
電流容量(A)
1
絶縁抵抗(MΩ)
10000MΩ MIN(500Vac)
接触抵抗(mΩ)
20 MAX
動作温度範囲(℃)
-55℃〜+125℃
絶縁電圧(Vrms)
1000 MIN
材質(樹脂部)
PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)
色
樹脂部:黒
熱変形温度(℃)
1.82MPa…255
燃焼性
樹脂部:UL94V-0(材料)
材質(ピン)
CuZn36Pb3(C36000)
表面処理
ピン:金メッキ0.25μm