オフィスマイン
オフィスマインの 軸付研磨
オフィスマインの 軸付砥石
コッピングドラムセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
57299332
品番
CD5-S
参考基準価格(税別)
¥5,130
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
超硬のキレ、安全簡単に削ります。
超硬のキレ、安全簡単に削ります。
用途
金属切削
仕様
6mm軸グラインダー用
トラスコ品番
819-2249
セット内容
ドラム5個、ドラムシャンク1本
材質
布、セラミック、樹脂、鉄
幅(mm)
20
粒度
#36
全長(mm)
20
質量(g)
250
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
11000
適合材
金属
外径(mm)
18
内径(mm)
15
注意
※11000回転以下で使用してください。
※運転中の本体には、絶対触れないでください。