チップソージャパン
チップソージャパンの 切断
チップソージャパンの 切断機用カッター(チップソー)
”可変溝切カッター” 120×26P
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
57299524
品番
TYA-120S
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
3mm〜21mmとワイドな溝幅自在です。
刃数26Pで最大溝幅21mmも軽切削感です。
フランジ厚13mmで安定性抜群です。
外径(mm)
120
刃数
26P
内径(mm)
15
刃厚(mm)
2.8
適合材
一般木工
用途
一般木工
トラスコ品番
828-3464
材質
台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト
質量(g)
207
自在溝幅(mm)
42815
注意
※ご使用には、機械の取扱い説明書・仕様書にそって正しくご使用ください。