NEWドイツベストマックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(mm)127 注文コード57299558 品番DB42-127F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,480
この商品は外径など7種類から選べます 他の種類を見る

スクイ角23°により軽切削感です。
シルバーフッ素コーティング』によりヤニ・接着剤等の付着を軽減します。
レーザースリット樹脂埋込み≪切深メモリ≫制振・静音タイプ』です。
HRA93.5高硬度チップ採用により長切れを実現します。

適合材一般木工・集成材 外径(mm)127 内径(mm)20 刃厚(mm)1.4 刃数42P 用途一般木工・集成材用 トラスコ品番828-3437 材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト 質量(g)99 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
注意
※ご使用には、機械の取扱い説明書・仕様書にそって正しくご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57299558 DB42-127F 55875724 DB42-127F ドイツベストマックスフッ素 チップソージャパン ドイツベストマックスフッ素 チップソージャパン 1枚 2,698 税込2,968 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする