※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

”V BLADE”鉄鋼、ステンレス、ガルバリウム鋼板オールマルチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57299795 品番 VB-125TK
参考基準価格(税別)¥3,780 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

薄刃設計により、より軽く、より早く切断します。
良質なサーメットチップ採用により長切れを実現します。
レーザースリット樹脂埋込み『制振・静音タイプ』です。
ブラックフッ素コーティングにより耐熱効果があります。
鉄鋼・ステンレス・ガルバリウム鋼板対応『オールマルチタイプ』です。

外径(mm)125 刃数26P 内径(mm)20 刃厚(mm)1.3 適合材鉄・ステンレス・ガルバリウム鋼板 用途鉄・ステンレス・ガルバリウム鋼板用 トラスコ品番828-3472 材質台金:工具鋼、チップ:サーメット 質量(g)116 最高使用回転数(min-1[r.p.m])9600
注意
※ご使用には、機械の取扱い説明書・仕様書にそって正しくご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする