VB-125OD ”V BLADE”窯業系サイディング用 オールダイヤ ツールジャパン 刃数8P 57299838

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

”V BLADE”窯業系サイディング用 オールダイヤ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード57299838 品番VB-125OD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,886
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

国産品なので高精度 便利な切深メモリ付きです。
レーザースリット樹脂埋込み『制振・静音タイプ』です。
特殊V研磨加工により直進性に優れ軽切削感します。
再研磨可能(中国製安価タイプは不可)です。

適合材窯業系サイディング 外径(mm)125 内径(mm)20 刃厚(mm)1.6 刃数8P 用途窯業系サイディング用 トラスコ品番828-3470 材質台金:工具鋼、チップ:工業用ダイヤ 質量(g)121 最高使用回転数(min-1[r.p.m])7500
注意
※ご使用には、機械の取扱い説明書・仕様書にそって正しくご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57299838
2019-02-03
用途:
外壁のサイディング切断
EGS 様 (建設業・工事業)

普通のダイヤチップソーに比べ、バリが出ににくくタッチアップの仕事が減りました。値段もV刃なのに低価格でいいと思います!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする