※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フッ素樹脂(PTFE+PFA)ふるい平皿付

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57300303 品番 NR1273-004
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

本体はPTFEとPFAを使用。網自体もフッ素樹脂繊維を使用している為、耐熱・耐薬品性に優れています
本体と下の容器は、ずれる心配がなく安定した積み重ねが可能です

材質PTFE/PFA/ETFE、PFA 用途実験用、分級・ろ過用 仕様平皿付ふるいタイプ トラスコ品番735-2565 質量(g)200 深さ(mm)18 マス目寸法(mm角)0.65角 糸径(Φmm)0.2 アズワン品番61-3536-76 内径(mm)92

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする