※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの 研究関連用品・実験用必需品
フロンケミカルの 架台/スタンド/ホルダー類
フロンケミカルの 試験管立て/ラック
フッ素樹脂 回転式試験管立
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57300346
品番
NR1271-004
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
オールフッ素樹脂製
下部が容器状になっており液こぼれの心配がありません
取り外しができるので洗浄も簡単に行えます
材質
PFA/PTFE
穴数
8
穴径(Φmm)
23
用途
実験用
トラスコ品番
735-2492
高さ(mm)
170
質量(g)
80
外寸法(mm)
100×170