※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ISO警告ラベル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋 表示内容レーザー注意 注文コード57300398 品番PESW-B-8Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は表示内容など11種類から選べます 他の種類を見る

ISO3864の規定に基づいた各種警告ラベルです。
高品質のビニールフィルムに接着剤が付いているので、どこにでも張ることができます。

表示内容レーザー注意 取付方式裏面粘着剤付 材質ビニール 用途警告ラベル トラスコ品番828-1573 質量(g)59 使用温度範囲-40〜80℃ 1辺(三角)(mm)22.86 使用場所屋内

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57300398 PESW-B-8Y 70383408 PESW-B-8Y ISO警告ラベル PANDUIT(パンドウイット) ISO警告ラベル PANDUIT(パンドウイット) 1箱(20枚) 13,980 税込15,378 内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

「安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする